Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade HS256 S3 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade HS256 S3 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Digittrade HS256 S3 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Digittrade HS256 S3 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Digittrade HS256 S3 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Digittrade HS256 S3 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Digittrade HS256 S3 2,05 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71727762
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-HS256S3-2TBS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Professionelle Lösung für Behörden und Unternehmen
Die tragbare Hochsicherheits-Festplatte HS256 S3 ermöglicht die datenschutzkonforme Speicherung, das Versenden und Archivieren sensibler und persönlicher Daten bei Behörden und Unternehmen. Sie ist schneller, sicherer und robuster als jede andere HS-Festplatte.
Das elegante und robuste 2,5-Zoll-Aluminiumgehäuse schützt vor mechanischen Einflüssen und elektromagnetischen Wellen. Die USB3.0-Verbindung sorgt für eine schnelle Datenübertragung beim Lesen und Schreiben.
Die BSI-Zertifizierung bestätigt, dass Sie dieser Festplatte Ihre besonders sensiblen Daten anvertrauen können. Darüber hinaus erfüllen Sie mit dieser Festplatte die strengsten Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Europäischen Datenschutzverordnung (EU-DSGVO) in Bezug auf die sichere Speicherung personenbezogener Daten.
Die auf der HS256 S3 gespeicherten Informationen sind vor unbefugtem Zugriff geschützt, zum Beispiel wenn die Festplatte verloren geht oder gestohlen wird, oder bei logischen oder physischen Angriffen, im Hinblick auf die Vertraulichkeit der Informationen.
Die Digittrade HS256 S3 sorgt für die Vertraulichkeit der Daten durch die folgenden Sicherheitsmechanismen

Verschlüsselung
Zugriffskontrolle
Verwaltung von kryptographischen Schlüsseln
Sicherheitsmechanismen und Besonderheiten:

Verschlüsselung
Das in das Sicherheits-Gehäuse integrierte Verschlüsselungsmodul führt eine komplette Verschlüsselung der Festplatte durch.
Jedes gespeicherte Byte und Sektor auf dem Laufwerk wird mit 256-Bit Advanced Encryption Standard (AES) im XTS-Modus mit zwei 256-Bit-Kryptographie-Schlüsseln verschlüsselt.
Außerdem verschlüsselt sie alle temporären Dateien und Bereiche, die von Verschlüsselungssoftware oft übersehen werden.

Zugriffskontrolle
Die Zutrittskontrolle basiert auf dem Prinzip "Besitz und Wissen ": Der Nutzer muss über eine passende Smartcard und die richtige PIN verfügen, um auf die Daten zuzugreifen.
Die Smartcard wird automatisch gesperrt und unbrauchbar, sobald die 8-stellige PIN achtfach falsch eingegeben wurde. Die kryptographischen Schlüssel auf der Smartcard werden unwiderruflich zerstört. Die Daten auf der Festplatte werden weiterhin sicher gespeichert. Der Zugriff auf diese Daten kann dann mit der zweiten Smartcard und der gültigen PIN erfolgen.



Verschlüsselungsschlüssel
Der Benutzer kann die Krypto-Schlüssel selbst:
Erstellen
Veränderen
Kopieren
Zerstören
Verwaltung der kryptographischen Schlüssel
Die beiden 256-Bit-Krypto-Schlüssel werden auf der Smartcard erzeugt. Dafür verfügt die zertifizierte Chipkarte über einen sehr intelligenten DRG3-Zufallsgenerator.
Anschließend werden die Schlüssel auf der Smartcard, getrennt von der Festplatte, gespeichert und nur zur Verschlüsselung oder Entschlüsselung der Daten an das Krypto-Modul der Festplatte übertragen.
Der Nutzer kann diese Schlüssel auf die anderen Chipkarten kopieren und bei Bedarf zerstören.



Smartcards
Serienmäßig wird die Festplatte mit zwei Java-basierten Chipkarten NXP J2E081 JCOP v2.4.2 R3 EAL5 geliefert. Sie sind vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach EAL5 zertifiziert und ermöglichen die Erstellung, das Kopieren, Modifizieren und Zerstören kryptographischer Schlüssel. Das Schlüsselmanagement wird auf der Smartcard unabhängig vom PC mit Unterstützung des DIGITTRADE HS256 S3 Applet durchgeführt.
Bei Manipulationsversuchen jeglicher Art werden die Kryptoschlüssel auf der Smartcard zerstört und die Smartcard automatisch unwiderruflich gelöscht. Die Daten auf der Festplatte werden gespeichert und können mit Hilfe der zweiten Smartcard nach Eingabe der richtigen PIN abgerufen und bearbeitet werden.

Festplatte
Die eingebaute SATA-Festplatte im 2,5 "-Format macht die mobilen Daten sicher, klein und handlich. Die Datenübertragung und die Stromversorgung über USB sowie die Hardware-Verschlüsselung ermöglichen die Nutzung des Speichermediums unabhängig vom Betriebssystem.

Unterstützte Betriebssysteme
Die Festplatte ist unabhängig von Betriebssystemen und bootbar. Dies ermöglicht nicht nur die Speicherung der Daten, sondern auch Betriebssysteme und Programme auf dieser Festplatte. Damit kann der HS256S auf allen Geräten mit USB-Unterstützung eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Hardwareverschlüsselung
Ja
Passwortschutz
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
RoHS, CE, BSI
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2048 GB
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
340 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,12*
€ 1.200,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,65*
€ 1.197,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,11*
€ 1.175,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,25*
€ 1.147,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,30*
€ 1.099,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.