Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BS6B3234B/00 Monitorzubehör Schelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BS6B3234B/00 Monitorzubehör Schelle
Philips BS6B3234B/00 Monitorzubehör Schelle
Philips BS6B3234B/00 Monitorzubehör Schelle
Philips BS6B3234B/00 Monitorzubehör Schelle
Philips BS6B3234B/00 Monitorzubehör Schelle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71800659
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BS6B3234B/00
EAN/GTIN:
     8712581760403
Schaffen Sie maximalen Platz auf Ihrem Schreibtisch, und befestigen Sie PC-Clients über den Client-Tischfuß an der Philips SmartErgoBase Ihres Monitors. Diese einfache und vielseitige Lösung ermöglicht Ihnen eine Kompletteinrichtung für maximale Produktivität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Kompatibilität
Philips Height Adjustment Base of BDM3270***, BDM3275****, 328P6****, 328B6****, BDM3470****, 349P7****
Produktfarbe
Schwarz
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
131 mm
Verpackungsbreite
156 mm
Paketgewicht
300 g
Verpackungstiefe
60 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.