Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CP-8832-MIC-WLS-E= Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CP-8832-MIC-WLS-E= Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Silber
Cisco CP-8832-MIC-WLS-E= Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Silber
Cisco CP-8832-MIC-WLS-E= Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Silber
Cisco CP-8832-MIC-WLS-E= Videokonferenz-Zubehör Mikrofon Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72438107
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8832-MIC-WLS-E=
EAN/GTIN:
     889728146920
Suchbegriffe:
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Tischmikrophone
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
241.046 mm
Verpackungshöhe
63.5 mm
Paketgewicht
770.98 g
Lieferumfang
Anzahl
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Merkmale
Produkttyp
Mikrofon
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Positionierung
Tisch/Bank
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,70*
€ 483,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,06*
€ 483,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,61*
€ 480,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,45*
€ 478,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,30*
€ 472,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.