Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech21 Studio Colour Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech21 Studio Colour Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Blau
Tech21 Studio Colour Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Blau
Tech21 Studio Colour Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Blau
Tech21 Studio Colour Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Blau
Tech21 Studio Colour Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Blau
Tech21 Studio Colour Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Blau
Tech21 Studio Colour Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7") Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72482274
Hersteller:
     Tech21
Herst.-Nr.:
     T21-7740
EAN/GTIN:
     5056234726471
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.