Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 7001618 Antistatische Folie/Beutel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DESCO 7001618 Antistatische Folie/Beutel Silber
DESCO 7001618 Antistatische Folie/Beutel Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72497727
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     7001618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Höhe
455 mm
Dicke
0.09 mm
Paketgewicht
4270 g
Merkmale
Produkttyp
Antistatischer Beutel
Produktfarbe
Silber
Anzahl
100
Verschlussart
Ohne Verschluss
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.