Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 20N0W00 Tonerauffangbehälter 15000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 20N0W00 Tonerauffangbehälter 15000 Seiten
Lexmark 20N0W00 Tonerauffangbehälter 15000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72501674
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20N0W00
EAN/GTIN:
     734646700481
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
710 g
Merkmale
Druckleistung
15000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Lexmark
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
20N20C0
ab € 78,59*
Ähnlich
Lexmark
20N20K0
ab € 63,73*
Ähnlich
Lexmark
20N20M0
ab € 79,20*
Ähnlich
Lexmark
20N20Y0
ab € 78,05*
Ähnlich
Lexmark
20N0H20
ab € 181,36*
Ähnlich
Lexmark
20N0H10
ab € 142,32*
Ähnlich
Lexmark
20N0H30
ab € 181,10*
Ähnlich
Lexmark
20N0H40
ab € 173,67*
Ähnlich
Lexmark
20N0X20
ab € 241,91*
Ähnlich
Lexmark
20N0X10
ab € 124,07*
Ähnlich
Lexmark
20N0X30
ab € 240,18*
Ähnlich
Lexmark
20N0X40
ab € 241,49*
Ähnlich
Lexmark
C320020
ab € 81,92*
Ähnlich
Lexmark
C320010
ab € 64,56*
Ähnlich
Lexmark
C320030
ab € 82,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.