Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC ST-551 139,7 cm (55") Schwarz Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC ST-551 139,7 cm (55") Schwarz Flur
NEC ST-551 139,7 cm (55") Schwarz Flur
NEC ST-551 139,7 cm (55") Schwarz Flur
NEC ST-551 139,7 cm (55") Schwarz Flur
NEC ST-551 139,7 cm (55") Schwarz Flur
NEC ST-551 139,7 cm (55") Schwarz Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72517709
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100015324
EAN/GTIN:
     5028695118393
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Display unterstützt
1
Für TV geeignet
Ja
Technische Details
Kompatible Produkte
MultiSync® UNxx2 55"
Markenkompatibilität
NEC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.