Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PC20G1 Drahtverbinder DIN 41651 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect PC20G1 Drahtverbinder DIN 41651 Schwarz
econ connect PC20G1 Drahtverbinder DIN 41651 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72589603
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PC20G1
EAN/GTIN:
     4039289017108
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.4 g
Breite
16.89 mm
Merkmale
Stecker
DIN 41651
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
1 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.