Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PC10G1 Drahtverbinder DIN 41651 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect PC10G1 Drahtverbinder DIN 41651 Schwarz
econ connect PC10G1 Drahtverbinder DIN 41651 Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-C684291
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PC10G1
EAN/GTIN:
     4039289017054
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.54 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
3.05 mm
Merkmale
Stecker
DIN 41651
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
1 A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,12*
1 Tag
348
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,13*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,98*
€ 23,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.