Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BHCR Drahtverbinder Buchsenkontakt Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BHCR Drahtverbinder Buchsenkontakt Messing
econ connect BHCR Drahtverbinder Buchsenkontakt Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72592081
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BHCR
EAN/GTIN:
     4039289006591
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.15 g
Merkmale
Stecker
Buchsenkontakt
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Kontaktwiderstand
13 mΩ
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0728*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1209*
€ 0,1439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1031*
€ 0,1227
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0989*
€ 0,1177
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0908*
€ 0,1081
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,0866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.