Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CSV6G/2 Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 6 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect CSV6G/2 Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 6 Weiß
econ connect CSV6G/2 Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 6 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72592113
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CSV6G/2
EAN/GTIN:
     4039289010727
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 6pol
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.3 g
Tiefe
6.1 mm
Höhe
4.7 mm
Merkmale
Stecker
Stiftleiste 1 x 6
Produktfarbe
Weiß
Material
Messing, Nylon
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
100 V
Stromstärke
1 A
Weitere Suchbegriffe: econ connect stiftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0624*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0904*
€ 0,1076
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,1032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,0985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,0938
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,0743
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.