Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CVK3 Drahtverbinder Kontakt Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect CVK3 Drahtverbinder Kontakt Messing
econ connect CVK3 Drahtverbinder Kontakt Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72592137
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CVK3
EAN/GTIN:
     4039289011229
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.28 g
Breite
3 mm
Tiefe
10.6 mm
Höhe
3.8 mm
Merkmale
Stecker
Kontakt
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.