Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CVG5/3 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 5 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect CVG5/3 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 5 Weiß
econ connect CVG5/3 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 5 Weiß
Artikel-Nr.:
     615-C619771
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CVG5/3
EAN/GTIN:
     4039289011120
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
econ connect buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.92 g
Merkmale
Stecker
Gehäuse 1 x 5
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
5 A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0631*
2 Tage
232
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0828*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,80*
€ 4,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,0679
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.