Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CV10 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 10 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect CV10 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 10 Beige
econ connect CV10 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 10 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72595167
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CV10
EAN/GTIN:
     4039289010789
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
econ connect buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.98 g
Tiefe
12.85 mm
Höhe
6.15 mm
Merkmale
Stecker
Gehäuse 1 x 10
Produktfarbe
Beige
Material
Nylon
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
2.5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,061*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1212*
€ 0,1442
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1061*
€ 0,1263
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0909*
€ 0,1082
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0881*
€ 0,1048
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0861*
€ 0,1025
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0788*
€ 0,0938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,0907
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.