Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect SL12G1B Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect SL12G1B Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 12 Schwarz
econ connect SL12G1B Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72595197
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     SL12G1B
EAN/GTIN:
     4039289027947
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Merkmale
Stecker
Stiftleiste 1 x 12
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.