Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CV8 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 8 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect CV8 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 8 Beige
econ connect CV8 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 8 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72595220
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CV8
EAN/GTIN:
     4039289010956
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.74 g
Tiefe
12.85 mm
Höhe
6.15 mm
Merkmale
Stecker
Gehäuse 1 x 8
Produktfarbe
Beige
Material
Nylon
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
2.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,031*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0466*
€ 0,0555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,031*
€ 0,037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.