Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CGM5 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 5 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect CGM5 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 5 Weiß
econ connect CGM5 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 5 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72595236
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CGM5
EAN/GTIN:
     4039289009844
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.3 g
Tiefe
16 mm
Höhe
7.7 mm
Merkmale
Stecker
Gehäuse 1 x 5
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,0701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,0684
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0519*
€ 0,0618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.