Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect SL14G1 Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 14 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect SL14G1 Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 14 Schwarz
econ connect SL14G1 Drahtverbinder Stiftleiste 1 x 14 Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-C620351
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     SL14G1
EAN/GTIN:
     4039289028081
Suchbegriffe:
Stiftleiste
econ connect stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.79 g
Merkmale
Stecker
Stiftleiste 1 x 14
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
3 A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,37*
1 Tag
505
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,39*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,35*
€ 8,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.