Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CVK2 Drahtverbinder Crimpkontakte Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect CVK2 Drahtverbinder Crimpkontakte Bronze
econ connect CVK2 Drahtverbinder Crimpkontakte Bronze
Artikel-Nr.:
     102-1883925-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CVK2
EAN/GTIN:
     4039289011205
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.15 g
Merkmale
Stecker
Crimpkontakte
Produktfarbe
Bronze
Material
Bronze
Durchschlagfestigkeit
800 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
100 V
Stromstärke
1 A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
102
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0477*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 8,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0477*
€ 0,0568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,046*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.