Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda F3 WLAN-Router Schnelles Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda F3 WLAN-Router Schnelles Ethernet Weiß
Tenda F3 WLAN-Router Schnelles Ethernet Weiß
Tenda F3 WLAN-Router Schnelles Ethernet Weiß
Tenda F3 WLAN-Router Schnelles Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72650282
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     F3
EAN/GTIN:
     6932849427141
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, System, WAN, WPS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, L2TP
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11b)
-89 dBmW
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11g)
-74 dBmW
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11n)
-72 dBmW
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.9 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
25 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Zertifizierung
CE, RoHS, 3C, EAC, NOM, IC
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
3
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.