| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-72702710 Herst.-Nr.: 77-62457 EAN/GTIN: 660543511830 |
| |
|
| | |
| Schützen Sie Ihr Gerät vor Stürzen, Staub und den härtesten Herausforderungen des Alltags. Robust, schlank und unverwüstlich: Die Screenless Edition Smartphone-Schutzhülle der Defender-Serie bietet kompromisslosen Geräteschutz bei der Arbeit und in der Freizeit. Diese ebenso schlanke wie robuste Schutzhülle überzeugt mit legendärer Widerstandsfähigkeit. Defender-Serie für Apple iPhone 11 war noch niemals so attraktiv. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 108 mm | | Verpackungstiefe | 196.9 mm | | Verpackungshöhe | 43.2 mm | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat, Synthetisch | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 11 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | | Breite des Versandkartons | 335 mm | | Höhe des Versandkartons | 219.2 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 89.5 mm | | Tiefe | 15.2 mm | | Höhe | 162.6 mm | | Gewicht | 147.9 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |