Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP iFP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP iFP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 2 AC-Ausgänge
FSP iFP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 2 AC-Ausgänge
FSP iFP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 2 AC-Ausgänge
FSP iFP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 2 AC-Ausgänge
FSP iFP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 2 AC-Ausgänge
FSP iFP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 2 AC-Ausgänge
FSP iFP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 2 AC-Ausgänge
FSP iFP 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72717400
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF9003100
EAN/GTIN:
     4713224522338
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die iFP-Series bietet Leistungsgrößen im äußerst kompakten Baudesign von 600 bis 2000VA mit zusätzlichen Anschlüssen und LC-Display. an. Als eine Line-Interactive USV umfasst sie unterschiedliche Anwendungsbereiche, eine schnelle Umschaltung auf Batteriebetrieb und einen ausreichenden Schutz der angeschlossenen Verbraucher bei Spannungs- und Stromschwankungen an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
10400 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
6 ms
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überlast, Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 1500va
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PPF6001300
ab € 74,91*
Zubehör
FSP Forton Source
PPF12A1600
ab € 151,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.