Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7261 Rack Zubehör Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7261 Rack Zubehör Obere Platte
APC AR7261 Rack Zubehör Obere Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72735885
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7261
EAN/GTIN:
     731304348054
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1010 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
9000 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
1010 mm
Gewicht
9000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Obere Platte
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Kompatibilität
NetShelter SX 12U/18U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.