Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balisto 389479 Snackriegel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balisto 389479 Snackriegel
Balisto 389479 Snackriegel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72790280
Hersteller:
     Balisto
Herst.-Nr.:
     389479
EAN/GTIN:
     5000159474856
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel
Balisto® yoberry - the irresistible combination of crispy biscuits, delicious milk chocolate, fruity wild berries and refreshing yogurt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Inhalt (Gramm)
148 g
Wesentliche Inhaltsstoffe
Schokolade
Inhaltsstoffe
Sugar, whole grain (19%) (whole oat flakes, whole wheat flour, whole barley flour), gelling agent (pectin), natural flavors, vegetable fat, cocoa butter, wheat flour, hardened vegetable fat, skimmed yoghurt milk powder (5.1%), skimmed milk powder (4.9%), cocoa Forest berries (2.6%) (blackberry, raspberry, blackcurrant), lactose, concentrated butter, whey powder, fructose syrup, salt, emulsifier (soy lecithin), raising agent (sodium hydrogen carbonate), acidity regulator (citric acid). May contain traces of hazelnuts and almonds.
Anzahl
8
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
2118 kJ
506 kcal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,0925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,07*
€ 25,7549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,33*
€ 24,9631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,75*
€ 23,2725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,17*
€ 22,6519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,89*
€ 22,3523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,74*
€ 17,9118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.