Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORCK Merci Petits 1 kg Milchschokolade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STORCK Merci Petits 1 kg Milchschokolade
STORCK Merci Petits 1 kg Milchschokolade
STORCK Merci Petits 1 kg Milchschokolade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72790438
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     6.4056.4
EAN/GTIN:
     4014400927368
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware
Mischung von nicht gefüllten und gefüllten Schokoladen-Spezialitäten.

Es gibt keine einfachere Art Danke zu sagen als mit diesen kleinen Pralinen von merci: Der Mix enthält köstliche Pralinen mit und ohne Füllung für jeden Geschmack
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
2391 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
37.8 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
21.4 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
48.8 g
Zuckergehalt (pro 100g)
46.8 g
Proteingehalt (pro 100 g)
8.4 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.24 g
Merkmale
Inhalt (Gramm)
1000 g
Typ
Milchschokolade
Inhaltsstoffe
Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, SAHNEPULVER, gehackte MANDELN (4,3%), pflanzliche Fette (Palm, Shea), MAGERMILCHPULVER, gemahlene HASELNÜSSE (1,8%), MILCHZUCKER, BUTTERREINFETT, BUTTERMILCHPULVER, WEIZENMEHL, Dextrose, Reismehl, Emulgator Lecithine (SOJA), Kaffee, magerer Kakao, Fruktose, WEIZENEIWEIß, Salz, Aromen, WEIZENMALZ.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 12,59* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 18,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 17,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 16,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.