Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross PRO Light 3x USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross PRO Light 3x USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO Light 3x USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO Light 3x USB Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72802794
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Mit diesem Hochleistungs-Weltreiseadapter sind international Reisende perfekt für zahllose Abenteuer auf der ganzen Welt gerüstet.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Strom USB-Anschluss
2.4 A
Strom USB-Anschluss 2
2.4 A
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Universal
Unviersalstecker-Anschlussarten
Typ A, Typ B, Typ C (Euro-Stecker), Typ E (FR), Typ F, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ N (BR)
Universal-Buchsensteckertypen
Typ B, Typ E (FR), Typ F, Typ G (VK), Typ I (AU)
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Nennstrom
6.3 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
1575 W
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.