Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ricoh 418478 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 418478 Tonerkartusche Original Schwarz
Ricoh 418478 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73037350
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418478
EAN/GTIN:
     4961311938320
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Produkte Verbrauchsmaterialien gewährleistet maximale Leistung für alle Ricoh-Produkte. Wir produzieren eine breite Palette von hochwertigen Teilen und Zubehör mit hohen Präzision auf unserer schönen Business Machines Arbeit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Ricoh
Kompatibilität
IM 600
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
418481
ab € 122,79*
Ähnlich
Ampertec
418478
ab € 57,11*
Ähnlich
Ampertec
418481
ab € 78,98*
Ähnlich
WhiteBox
418478
ab € 50,15*
Ähnlich
WhiteBox
418481
ab € 55,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.