Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Switch Lite Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Switch Lite Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Türkis
Nintendo Switch Lite Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Türkis
Nintendo Switch Lite Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Türkis
Nintendo Switch Lite Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Türkis
Nintendo Switch Lite Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Türkis
Nintendo Switch Lite Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Türkis
Nintendo Switch Lite Tragbare Spielkonsole 14 cm (5.5 Zoll) 32 GB Touchscreen WLAN Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73060774
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     10002292
EAN/GTIN:
     0045496452711
Suchbegriffe:
Nintendo Konsole
Nintendo Switch
nintendo konsole
Weitere Informationen:
Multimedia
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgänge
1
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3570 mAh
Ladezeit
3 h
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5.5 Zoll
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Seitenverhältnis
16:9
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Design
Produktfarbe
Türkis
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Analoge Daumensticks
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Leistungen
Plattform
Nintendo Switch
GPU
NVIDIA Tegra
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
275 g
Breite
208 mm
Tiefe
13.9 mm
Höhe
91.1 mm
Speichermedium
Kapazität des Eingebauten Speichers
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nintendo
2400066
ab € 417,61*
Zubehör
Nintendo
10004131
ab € 177,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.