Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad T1902CA035 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Conrad T1902CA035 Schrumpfschlauch
Conrad T1902CA035 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73077695
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     T1902CA035
EAN/GTIN:
     4053199931866
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
15 Schrumpfschlauch-Abschnitte mit einer Länge von 150 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Grau
Material
Polyethylen
Durchmesser vor Schrumpfen
6 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
2 mm
Schrumpftemperatur
125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,23334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.