Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad T1902CA024 Schrumpfschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Conrad T1902CA024 Schrumpfschlauch
Conrad T1902CA024 Schrumpfschlauch
Conrad T1902CA024 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73077708
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     T1902CA024
EAN/GTIN:
     4053199932313
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2mm
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
15 Schrumpfschlauch-Abschnitte mit einer Länge von 150 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylen
Schrumpftemperatur
125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,11467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.