Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect 4039289017511 Drahtverbinder D-Sub Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect 4039289017511 Drahtverbinder D-Sub Metallisch
econ connect 4039289017511 Drahtverbinder D-Sub Metallisch
Artikel-Nr.:
     615-C656281
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PH9LM
EAN/GTIN:
     4039289017511
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff
d-sub gehäuse 9 pol
Zweischalige Kunststoffausführung mit langen Rändelschrauben, von innen und außen metallisiert, dadurch sehr gute Abschirmung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.87 g
Breite
31 mm
Tiefe
40.2 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,09*
1 Tag
1934
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,10*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,00*
€ 23,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.