Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PH25L Drahtverbinder D-Sub Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect PH25L Drahtverbinder D-Sub Grau
econ connect PH25L Drahtverbinder D-Sub Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73084475
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PH25L
EAN/GTIN:
     4039289017337
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 25 pol
d-sub gehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21.5 g
Breite
52.85 mm
Tiefe
41.88 mm
Höhe
16.3 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.