Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect UBU1BSII Drahtverbinder USB-B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect UBU1BSII Drahtverbinder USB-B Weiß
econ connect UBU1BSII Drahtverbinder USB-B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73084908
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     UBU1BSII
EAN/GTIN:
     4039289055940
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.5 g
Breite
12 mm
Tiefe
21.2 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Stecker
USB-B
Produktfarbe
Weiß
Material
Messing, Cooper, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
1.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.