Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect FK05CR Drahtverbinder Crimpkontakte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect FK05CR Drahtverbinder Crimpkontakte Weiß
econ connect FK05CR Drahtverbinder Crimpkontakte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73084970
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     FK05CR
EAN/GTIN:
     4039289012196
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.26 g
Merkmale
Stecker
Crimpkontakte
Produktfarbe
Weiß
Material
Messing, Nylon
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0728*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1209*
€ 0,1439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1049*
€ 0,1248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1031*
€ 0,1227
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0989*
€ 0,1177
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0909*
€ 0,1082
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,0866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.