Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect U3SAMT Drahtverbinder USB 3.0 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect U3SAMT Drahtverbinder USB 3.0 Blau
econ connect U3SAMT Drahtverbinder USB 3.0 Blau
Artikel-Nr.:
     615-C628851
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     U3SAMT
EAN/GTIN:
     4039289055919
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.75 g
Breite
12 mm
Tiefe
18.93 mm
Höhe
3.8 mm
Merkmale
Stecker
USB 3.0
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, Nickel, SPCC
Durchschlagfestigkeit
500 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
1.5 A
Einsteckkraft
35 N
Auszugskraft
10 N
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,01*
1 Tag
22
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,16*
6 Tage
22
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,47*
€ 23,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.