Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect U3SALN Drahtverbinder USB 3.0 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect U3SALN Drahtverbinder USB 3.0 Blau
econ connect U3SALN Drahtverbinder USB 3.0 Blau
Artikel-Nr.:
     615-C628301
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     U3SALN
EAN/GTIN:
     4039289055902
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.2 g
Breite
12 mm
Tiefe
36.3 mm
Höhe
3.85 mm
Merkmale
Stecker
USB 3.0
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, SPCC, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
100 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
35 N
Auszugskraft
8 N
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,95*
1 Tag
187
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,08*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,82*
€ 22,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.