Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect U31BU1CGV Drahtverbinder USB-3.1 Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect U31BU1CGV Drahtverbinder USB-3.1 Satinierter Stahl
econ connect U31BU1CGV Drahtverbinder USB-3.1 Satinierter Stahl
econ connect U31BU1CGV Drahtverbinder USB-3.1 Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     615-C628871
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     U31BU1CGV
EAN/GTIN:
     4039289055834
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.98 g
Breite
8.34 mm
Merkmale
Stecker
USB-3.1
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Material
Kupfer, Nickel, Stahl
Durchschlagfestigkeit
100 V
Kontaktwiderstand
40 mΩ
Stromstärke
5 A
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,35*
1 Tag
150
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,36*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,75*
€ 25,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.