Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BLG2X23 Drahtverbinder Buchsenleiste 2 x 23 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BLG2X23 Drahtverbinder Buchsenleiste 2 x 23 Schwarz
econ connect BLG2X23 Drahtverbinder Buchsenleiste 2 x 23 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73090504
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLG2X23
EAN/GTIN:
     4039289007246
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.7 g
Tiefe
5 mm
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste 2 x 23
Produktfarbe
Schwarz
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.