Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BLG1X3 Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BLG1X3 Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz
econ connect BLG1X3 Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73090532
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLG1X3
EAN/GTIN:
     4039289006928
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.33 g
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0517*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1096*
€ 0,1304
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,094*
€ 0,112
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0741*
€ 0,0882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0726*
€ 0,0864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,0826
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0653*
€ 0,0777
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,0615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.