Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BLG1X27 Drahtverbinder Buchsenleiste 1 x 27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BLG1X27 Drahtverbinder Buchsenleiste 1 x 27 Schwarz
econ connect BLG1X27 Drahtverbinder Buchsenleiste 1 x 27 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73090636
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLG1X27
EAN/GTIN:
     4039289006898
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.81 g
Tiefe
2.5 mm
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste 1 x 27
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.