Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BLG2X19 Drahtverbinder Buchsenleiste 2 x 19 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BLG2X19 Drahtverbinder Buchsenleiste 2 x 19 Schwarz
econ connect BLG2X19 Drahtverbinder Buchsenleiste 2 x 19 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73090805
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLG2X19
EAN/GTIN:
     4039289007192
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.84 g
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste 2 x 19
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.