Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BLG1X19 Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BLG1X19 Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz
econ connect BLG1X19 Drahtverbinder Buchsenleiste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73090835
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLG1X19
EAN/GTIN:
     4039289006805
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.97 g
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.