Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PS3 Drahtverbinder Buchsenleiste 1 x 3 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect PS3 Drahtverbinder Buchsenleiste 1 x 3 Beige
econ connect PS3 Drahtverbinder Buchsenleiste 1 x 3 Beige
Artikel-Nr.:
     615-Y726311
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PS3
EAN/GTIN:
     4039289018013
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.7 g
Kabellänge
0.3 m
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste 1 x 3
Produktfarbe
Beige
Material
Messing, Nylon
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
3 A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,91*
1 Tag
558
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,93*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,65*
€ 11,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
PSL3W
ab € 0,0709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.