Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect DCE5BP Drahtverbinder DC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect DCE5BP Drahtverbinder DC Schwarz
econ connect DCE5BP Drahtverbinder DC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73100794
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     DCE5BP
EAN/GTIN:
     4039289011397
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.25 g
Innendurchmesser
5.6 mm
Außendurchmesser
10.8 mm
Breite
10.8 mm
Tiefe
21.6 mm
Höhe
10.8 mm
Merkmale
Stecker
DC
Produktfarbe
Schwarz
Material
Bronze, Nylon
Durchschlagfestigkeit
500 V
Kontaktwiderstand
50 mΩ
Spannung
12 V
Stromstärke
5 A
Einsteckkraft
12 N
Auszugskraft
3 N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.