Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect ST15HDP Drahtverbinder D-Sub Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect ST15HDP Drahtverbinder D-Sub Weiß
econ connect ST15HDP Drahtverbinder D-Sub Weiß
Artikel-Nr.:
     615-Y726671
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ST15HDP
EAN/GTIN:
     4039289055230
Suchbegriffe:
Stiftleiste
econ connect stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 1x15pol
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.5 g
Breite
30.81 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Weiß
Material
Kupfer, Nickel, Stahl, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
500 V
Kontaktwiderstand
25 mΩ
Stromstärke
3 A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,06*
1 Tag
327
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,30*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,34*
€ 24,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.