Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BU15PV Drahtverbinder D-Sub Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BU15PV Drahtverbinder D-Sub Weiß
econ connect BU15PV Drahtverbinder D-Sub Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73100956
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BU15PV
EAN/GTIN:
     4039289008465
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.34 g
Breite
39.25 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Weiß
Material
Messing, Nickel, Stahl, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
500 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
1 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.