Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PLCC20SMDR Drahtverbinder PLCC Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
econ connect PLCC20SMDR Drahtverbinder PLCC Braun
econ connect PLCC20SMDR Drahtverbinder PLCC Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73107795
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PLCC20SMDR
EAN/GTIN:
     4039289017740
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.92 g
Höhe
4.5 mm
Merkmale
Stecker
PLCC
Produktfarbe
Braun
Material
Bronze, Polyphenylensulfid (PPS)
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,10534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.