Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel nach Bauform
>
Soffittenlampe
>
Glühlampe Soffitten
>
Artikel
Osram 4008321090836 Auto-Glühbirne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-73199335
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
4008321090836
EAN/GTIN:
4008321090836
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
SV8.5-8
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
600 h
Eingangsspannung
10 V
Lichtleistung
105 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Breite
56 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
3.14 g
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Scheinwerfer & Beleuchtungen für Fahrzeuge
>
Auto-Glühbirnen
Weitere Suchbegriffe:
Soffitten Glühlampe
,
Autolampen SV8.5
,
SV8.5-Lampen
,
Sockel SV8,5
,
Soffitten
,
Soffittenlampe
,
soffitten glühlampe 24v
,
glühlampe soffitten
,
soffitten glühlampe osram
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen