Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73303828
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8510
EAN/GTIN:
     4250059685109
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Mit 3 Gigabit LAN-Ports die Zukunft nach Hause bringen
- Der Adapter für vielseitigen Multimedia-Spaß
- Der Multimedia-Allrounder
- Mehr geht nicht: LAN-Power mit 3 Anschlüssen

Maximum in jeder Hinsicht: Maximale Gigabit LAN-Port-Anzahl bei maximaler Geschwindigkeit von 2400 Mbit/s.

Dreifach am Start für Multimedia der Extraklasse: Kein Switch mehr nötig – die drei Gigabit LAN-Ports bieten Platz für die wichtigsten Multimedia-Geräte.

Zuverlässig über die Stromleitung:Die innovative Powerline-Technologie bringt Sie überall im Haus schnell, sicher und störungsfrei ins Netz.

Versorgt bisher unerreichte Ecken:Überbrückt souverän Strecken von bis zu 500 Metern. Vom Keller in den Dachboden bis hin zur Garage – einfach überall in Ihrem Zuhause.

An alles gedacht: Dank der integrierten Steckdose mit Kindersicherung geht Ihnen kein Stromanschluss verloren.

(Single) Plug & Play: Einfach in die Steckdose stecken – sekundenschnell verbindet sich der Adapter auf Knopfdruck mit Ihrem Magic-Netzwerk und ist sofort betriebsbereit.

(Starter Kit) Plug & Play: Einfach in die Steckdose stecken – sekundenschnell verbinden sich die Adapter selbst miteinander und sind sofort betriebsbereit.

Spitzentechnologie aus Deutschland: devolo entwickelt seit 2002 maßstabsetzende Produkte für Millionen Kunden in ganz Europa – ausgezeichnet mit mehr als 400 Awards.

Unser Versprechen: 3 Jahre Garantie.

devolo Home Network App: Einrichten, erweitern, anpassen, Überblick behalten – die intuitive devolo Home Network App zur Steuerung der devolo Magic-Adapter.

(Single) Mitmacher gesucht: Ideal zur Erweiterung Ihres bestehenden devolo Magic-Netzwerks. Nur in Verbindung mit mindestens einem weiteren devolo Magic-Adapter verwendbar.

(Starter Kit LAN) Der Beginn einer wunderbaren Verbindung: Bauen Sie mit dem Starter Kit Ihr devolo Powerline-Netzwerk auf. Natürlich jederzeit mit weiteren devolo Magic-Adaptern erweiterbar.

Nur devolo Magic nutzt bisher die innovative G.hn-Technologie, die höchste Übertragungsgeschwindigkeiten bietet. Volle Leistung spielen die Geräte daher nur in einer reinen G.hn-Umgebung aus, wenn keine anderen Powerline-Adapter parallel verwendet werden

Jetzt umswitchen auf die Zukunft: Der Magic 2 LAN triple bringt Sie ohne Umwege zu vielseitigem Multimedia-Spaß. Seine drei leistungsstarken LAN-Anschlüsse machen die Verwendung von weiteren Switches überflüssig, da Sie gleich mehrere netzwerkfähige Geräte aus Ihrer Multimedia-Ecke einbinden können. Freuen Sie sich auf ruckelfreies Gaming und Streaming im ganzen Haus: Über das Stromnetz verwandelt er dank Powerline-Technologie Ihr Netzwerk in ein maximal schnelles und vollkommen störungsfreies Highend-Netzwerk. Seine Geschwindigkeit von bis zu 2400 Mbit/s hält der Magic 2 LAN triple auch auf langen Strecken, denn er überbrückt spielend leicht Strecken von bis zu 500 Metern. Und weil der Magic 2 LAN triple heute schon mit der G.hn-Technologie für übermorgen gerüstet ist, wird sich daran auch in Zukunft nichts ändern.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.9 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
41 mm
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
810 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stecker
Typ F
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Modulation
64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
Dämpfungsfilter
2 - 80 MHz
Filter Eigenschaften
-22 - -45 dB
Plug
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
PLC
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo, dlan
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.