Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 0984 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 0984 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Aluminium
Möbius+Ruppert 0984 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73315362
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     709840000
EAN/GTIN:
     4004627098408
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium-Guss
Anzahl der Spitzeröffnungen
1
Stiftdurchmesser (max.)
11.2 mm
Stiftdurchmesser (min.)
8.2 mm
Abnehmbarer Container
Ja
Einstellbare Form der Spitze
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.